外形クランプ|ODクランプ MBOD

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D1(mm)19.1
内容量1個注文コード15091014品番MBOD-1
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

あらゆる形状のワークをクランプ
・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。
・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。
コンパクトで最大約17kNの強力クランプ
・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。
・工程集約に役立ちます。
キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能
・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。
・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。

口金
S17C
フッ素樹脂コーティング
質量(g)200径(Φmm)0.07(セルフカット時の推奨収縮径)、0.38(許容収縮径)寸法L(mm)6.8寸法H(mm)35.6寸法d(mm)20.1寸法D(mm)23.9(0/-005)寸法D1(mm)19.1寸法D2(mm)38.1材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理寸法H1(mm)22.9寸法H2(mm)4.6寸法D3(mm)50.8寸法H3(mm)25.4寸法Dp(mm)29クランプ力(kN)17.3許容締付トルク(N・m)81.5寸法MM3×0.5-16L適合ワーク径(Φmm)2.5~15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする