適合【テーパーボルト】PEPP12-TB、【ツールセット】PEPP12-TSN材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜質量(g)14径(Φmm)0.04~0.07(セルフカット時の推奨拡張径)、0.16(許容拡張径)寸法L(mm)11.1(max.)寸法H(mm)19寸法d(mm)12(取付け穴加工)寸法D(mm)12(0/-0.025)寸法D1(mm)12寸法D2(mm)10.5寸法W(mm)5寸法d1(mm)12(+0.07/+0.04)(取付穴加工)寸法H1(mm)6.3寸法H2(mm)12.7寸法H3(mm)12(取付穴加工寸法)許容締付トルク(N・m)22保持力(kN)8.4寸法MM6×1(取付穴加工寸法)