画像準備中

内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【テーパーボルト】PEPP16-TB、【ツールセット】PEPP16-TSN 注文コード15091118 品番PEPP16S
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,228
販売価格(税別)
4,753
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。

適合【テーパーボルト】PEPP16-TB、【ツールセット】PEPP16-TSN 材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37 材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)27 径(Φmm)0.04〜0.07(セルフカット時の推奨拡張径)、0.18(許容拡張径) 寸法L(mm)13(max.) 寸法H(mm)19 寸法d(mm)16(取付け穴加工) 寸法D(mm)16(0/-0.025) 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)12 寸法W(mm)6 寸法d1(mm)16(+0.07/+0.04)(取付穴加工) 寸法H1(mm)6.3 寸法H2(mm)12.7 寸法H3(mm)14(取付穴加工寸法) 許容締付トルク(N・m)52 保持力(kN)11 寸法MM8×1.25(取付穴加工寸法)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする