イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15091136
品番
PEPP10-TSN
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,055
販売価格(税別)
¥
3,686
バスケットに入れる
PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
適合
【拡張ピン】PEPP10・PEPP10S
材質(本体)
SUM24L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)
41
ボルト
M4×0.70-35L(取付用六角穴付)、M5.0×0.80-30L(取外し用六角穴付)
材質(ボルト)
スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜
材質(ワッシャー)
S10C/四三酸化鉄皮膜