曜日別特売

ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15091188品番QLSWC23L-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700

クランプ完了がクリック感で分かります
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。

ストローク(mm)1.1(早送り)質量(g)210寸法L(mm)23寸法H(mm)72寸法A(mm)11寸法D(mm)23寸法B(mm)5.3材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ寸法L2(mm)30寸法W(mm)45寸法L3(mm)35寸法L4(mm)15.3寸法H1(mm)40寸法R(mm)50寸法H2(mm)14寸法W1(mm)10寸法W2(mm)5.3寸法H3(mm)28.5材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ寸法H4(mm)8寸法Dp(mm)34クランプストローク(mm)1.4クランプ力(N)320(250~390)旋回方向クランプ高さ(mm)29(28.3~29.7)/min.時、33(32.3~33.7)/max.時寸法MM5×0.8材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする