画像準備中

ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15091197 品番QLSWC23R-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

クランプ完了がクリック感で分かります
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。

ストローク(mm)1.1(早送り) 質量(g)210 寸法L(mm)23 寸法H(mm)72 寸法A(mm)11 寸法D(mm)23 寸法B(mm)5.3 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)45 寸法L3(mm)35 寸法L4(mm)15.3 寸法H1(mm)40 寸法R(mm)50 寸法H2(mm)14 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)5.3 寸法H3(mm)28.5 材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 寸法H4(mm)8 寸法Dp(mm)34 クランプストローク(mm)1.4 クランプ力(N)320(250〜390) 旋回方向 クランプ高さ(mm)29(28.3〜29.7)/min.時、33(32.3〜33.7)/max.時 寸法MM5×0.8 材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材) 材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする