ストローク(mm)1.4(早送り)
質量(g)500
寸法L(mm)30
寸法H(mm)92
寸法A(mm)13
寸法D(mm)30
寸法B(mm)8.4
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ
寸法L2(mm)37
寸法W(mm)65
寸法L3(mm)45
寸法L4(mm)20.7
寸法H1(mm)5
寸法R(mm)63
寸法H2(mm)18
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)8.4
寸法H3(mm)40.5
材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
寸法H4(mm)12
寸法Dp(mm)48
クランプストローク(mm)1.5
クランプ力(N)550(450〜650)
旋回方向左
クランプ高さ(mm)32.5(31.7〜33.2)/min.時、39(38.2〜39.7)/max.時
寸法MM8×1.25
材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)
材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ