イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15091224
品番
ST-H2452UB
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
横型:レバーを倒して、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質
【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)
SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)
250
シリーズ
ST-H2452
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
F1:1、F2:2.4