イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15091249
品番
ST-HTC190FM
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質
【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)
SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)
130
寸法L(mm)
81
寸法H(mm)
80
シリーズ
ST-HTC190
寸法L1(mm)
30
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
9.5
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
27.5
寸法L3(mm)
11
寸法W1(mm)
24
寸法M1(mm)
M16×2
材質(シャフト)
S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
寸法M
M6×1
締圧力(kN)
0.5