画像準備中

トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15091258 品番 ST-HTC350FM
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ

材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)260 寸法L(mm)122 寸法H(mm)109 シリーズST-HTC350 寸法L1(mm)42 寸法S(mm)36 寸法D(mm)12 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)32.5 寸法L3(mm)15 寸法W1(mm)30 寸法M1(mm)M20×1.5 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM8×1.25 締圧力(kN)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする