イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)
S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
材質(ボルト・ナット)
SUM41
注文コード
15091267
品番
ST-HTC601
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)
SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)
40
シリーズ
ST-HTC601
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)
S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
0.5
材質(ボルト・ナット)
SUM41