画像準備中

トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LH

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15091285 品番 ST-HTC607LH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース

材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 質量(g)740 寸法L(mm)152 寸法H(mm)83 シリーズST-HTC607 寸法d(mm)7 寸法L1(mm)105 寸法S(mm)41.4 寸法D(mm)12.7 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)44 寸法W(mm)55.5 寸法L3(mm)24 寸法L4(mm)108 寸法H1(mm)17.5 寸法W1(mm)7.1 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 寸法L5(mm)16 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM8×1.25 締圧力(kN)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする