材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ
質量(g)980
寸法L(mm)180
寸法H(mm)78
シリーズST-HTC630
寸法d(mm)8.8
寸法L1(mm)115
寸法S(mm)50.8
寸法D(mm)15.7
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)51
寸法W(mm)58
寸法L3(mm)30
寸法L4(mm)129
寸法H1(mm)20.5
寸法W1(mm)8.3
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
寸法L5(mm)13
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
寸法MM10×1.5
締圧力(kN)7.8