イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15091310
品番
ST-HTC609PS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質
【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)
SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)
380
シリーズ
ST-HTC609
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(ベース)
SPCC/黒色粉体塗装
材質(シャフト)
S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
1.5