イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15091319
品番
ST-HV1200HTMTU
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
ストレート取付けベース
自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
材質
【ピン・ブッシュ】S45C
材質(本体)
SCM440/電着塗装
質量(g)
1800
シリーズ
ST-HV1200
材質(グリップ)
フェノール樹脂
ロック機構
なし
締圧力(kN)
11.8