イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ST-PAH1725-S:SUS304L/電解研磨
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)
ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
注文コード
15091346
品番
ST-PAH1725-S
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)
ST-PAH1725-S:SUS304L/電解研磨
質量(g)
370
シリーズ
ST-PAH1725
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
ロック機構
なし
締圧力(kN)
3.4
材質(Uボルト)
ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨