材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)85
寸法L(mm)79.5
寸法H(mm)32
シリーズST-PAH323
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)20.3
寸法D(mm)4
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)26
寸法T(mm)2
寸法W(mm)28
寸法P(mm)19
寸法L3(mm)14〜27
寸法L4(mm)11
寸法H1(mm)12
寸法P1(mm)19
寸法P2(mm)16
寸法P3(mm)10
寸法W1(mm)13.2
寸法W2(mm)4.5
寸法L6(mm)5
寸法L5(mm)25
寸法MM4
締圧力(kN)1.5
材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨