材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)223
寸法L(mm)123
寸法H(mm)48
シリーズST-PAH331
寸法d(mm)6.7
寸法L1(mm)25.4
寸法D(mm)5
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)35.1
寸法T(mm)3
寸法W(mm)45
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)13〜43
寸法L4(mm)13
寸法H1(mm)13.5
寸法P1(mm)31.8
寸法P2(mm)19.1
寸法P3(mm)14.2
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)6.6
寸法L6(mm)8
寸法L5(mm)45
寸法MM5
締圧力(kN)2.5
材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨