画像準備中

トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15091380 品番 ST-PAH341-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース

材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)705 寸法L(mm)168.5 寸法H(mm)74 シリーズST-PAH341 寸法d(mm)8.5 寸法L1(mm)38 寸法D(mm)8 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)60.6 寸法T(mm)4 寸法W(mm)54.1 寸法P(mm)44.5 寸法L3(mm)22〜42 寸法L4(mm)19 寸法H1(mm)23.7 寸法P1(mm)38.1 寸法P2(mm)41.4 寸法P3(mm)19.1 寸法W1(mm)31.2 寸法W2(mm)8 寸法L6(mm)9.6 寸法L5(mm)52 寸法MM8 締圧力(kN)8.8 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする