画像準備中

トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズST-PAH331 材質(本体)ST-PAH331-L:SPCC/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨 注文コード15091389 品番ST-PAH331-L
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はシリーズ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース

材質(本体)ST-PAH331-L:SPCC/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SPHD/亜鉛メッキ 質量(g)290 寸法L(mm)123 寸法H(mm)48 シリーズST-PAH331 寸法d(mm)6.7 寸法L1(mm)25.4 寸法D(mm)5 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法T(mm)3 寸法W(mm)45 寸法P(mm)28 寸法T1(mm)6 寸法L4(mm)13〜43 寸法H1(mm)13.5 寸法P3(mm)14.2 寸法W1(mm)19 寸法L6(mm)45 寸法L5(mm)13 ロック機構ロック機構付 寸法MM5 締圧力(kN)3.2 材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする