材質(本体)ST-PAH331-L:SPCC/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SPHD/亜鉛メッキ
質量(g)760
寸法L(mm)168.5
寸法H(mm)74
シリーズST-PAH341
寸法d(mm)8.5
寸法L1(mm)38
寸法D(mm)8
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法T(mm)4
寸法W(mm)54.1
寸法P(mm)44.5
寸法T1(mm)-
寸法L4(mm)19〜50.5
寸法H1(mm)24
寸法P3(mm)19.1
寸法W1(mm)31
寸法L6(mm)52
寸法L5(mm)19
ロック機構ロック機構付
寸法MM8
締圧力(kN)8.8
材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨