イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
ST-PAH434000
材質(本体)
ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)
ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
注文コード
15091434
品番
ST-PAH434000-S
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)
ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
質量(g)
560
シリーズ
ST-PAH434000
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
ロック機構
なし
締圧力(kN)
19.6
材質(Uボルト)
ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨