イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15091590
品番
ST-VTC201U-S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)
SUS304L/電解研磨
質量(g)
90
シリーズ
ST-VTC201
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
F1:0.24、F2:0.5
材質(ボルト・ナット)
SUS304