イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15091608
品番
ST-VTC207U-S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)
SUS304L/電解研磨
質量(g)
300
寸法L(mm)
100
シリーズ
ST-VTC207
寸法L1(mm)
57.5
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
SUS304L/電解研磨
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
F1:1、F2:1.7
材質(ボルト・ナット)
SUS304