イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15091617
品番
ST-VTC6561A
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質
【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)
SM400A/亜鉛メッキ
質量(g)
1000
シリーズ
ST-VTC6561
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
SCM440/亜鉛メッキ
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
F1:3.4、F2:4.9