イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15091660
品番
DK2-DPP1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します。
適合
【OKバイス】DK2(ダブルタイプを除く)
材質(本体)
SUS316
質量(g)
26
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
22.1
寸法d(mm)
13
寸法W(mm)
44