イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
エンプラレベリングパッド ELP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ねじ部)
STKM13C亜鉛メッキ
材質(パッド)
ポリアミドつや消しブラック
寸法D(mm)
30
寸法M
M10×1.5
注文コード
15091748
品番
ELP30-M10-51
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法M
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
105
タイプ
スチール
使用温度範囲(℃)
-30〜100
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
51
許容荷重(kN)
3
寸法D(mm)
30
材質(ねじ部)
STKM13C亜鉛メッキ
寸法L2(mm)
12
寸法W(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ポリアミドつや消しブラック
寸法M
M10×1.5