イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
エンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15092150
品番
LSA32S16C
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,345
販売価格(税別)
¥
1,223
バスケットに入れる
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
222
タイプ
ラバーなし
使用温度範囲(℃)
-30〜100
寸法L(mm)
173
寸法L1(mm)
148
材質(ねじ部)
SUM22L亜鉛メッキ
寸法W(mm)
16
寸法W1(mm)
24
許容荷重(N)
7000
材質(ナット)
SUM22L亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法M
M16×2