画像準備中

エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15092229 品番 LVFR80S8B-SUS
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)124 タイプラバー付 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法L(mm)101 寸法L1(mm)68 寸法A(mm)2 材質(ねじ部)SUS304 寸法W(mm)14 寸法L3(mm)33 寸法W1(mm)13 許容荷重(N)16000 材質(ナット)SUS304 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)ニトリルゴム(NBR) 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする