画像準備中

フレックスエックス |クランピングユニットKFX-CU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15092290 品番 KFX-CU400
参考基準価格(税別)¥1,008,000 販売価格(税込) ¥1,075,536
販売価格(税別)
977,760

多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。

材質(スピンドル)
SCM440
焼入焼戻
HRC42〜44
四三酸化鉄皮膜
材質【ベースプレート】SCM415/HRC58〜60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53〜58四三酸化鉄皮膜 質量(kg)41.8 口金SCM415 クランプ幅(mm)28〜198 材質(ジョー)SK105 材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様) 許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする