【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています