質量(g)75タイプレベルゲージ付き使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100寸法L(mm)16寸法H(mm)44寸法d(mm)28寸法L1(mm)184寸法D(mm)57材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-寸法GG1 1/2材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)BM/BM-G:亜鉛メッキ鉄線(SWMGS-1)ろ過性:50~60μ材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ