質量(g)50
タイプレベルゲージなし
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30〜120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30〜100
寸法L(mm)16
寸法H(mm)44
寸法d(mm)28
寸法L1(mm)184
寸法D(mm)57
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D1(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法H1(mm)-
寸法GG1 1/4
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(エアフィルター)BM/BM-G:亜鉛メッキ鉄線(SWMGS-1)ろ過性:50〜60μ
材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ