画像準備中

ブリーザキャップ BM・BR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15092518 品番 BM-1.1/4G
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,049
販売価格(税別)
1,863

スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。
ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)75 タイプレベルゲージ付き 使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30〜120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30〜100 寸法L(mm)16 寸法H(mm)44 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)184 寸法D(mm)57 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D1(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法H1(mm)- 寸法GG1 1/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エアフィルター)BM/BM-G:亜鉛メッキ鉄線(SWMGS-1)ろ過性:50〜60μ 材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする