画像準備中

ブリーザキャップ BM・BR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)- 寸法GG1 1/4 注文コード15092527 品番BR-1.1/4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は寸法D・寸法Gなど5種類から選べます 他の種類を見る

スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。
ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)80 タイプレベルゲージなし 使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30〜120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30〜100 寸法L(mm)17 寸法H(mm)59 寸法d(mm)33 寸法L1(mm)179 寸法D(mm)- 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D1(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法H1(mm)- 寸法GG1 1/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(エアフィルター)BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:ポリウレタンろ過性:40μ 材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15092527 BR-1.1/4T 12692900 BR-1.1/4T ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする