質量(g)105
タイプレベルゲージ付き
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30〜120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30〜100
寸法L(mm)17
寸法H(mm)59
寸法d(mm)33
寸法L1(mm)179
寸法D(mm)-
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D1(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法H1(mm)-
寸法GG1 1/4
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エアフィルター)BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:ポリウレタンろ過性:40μ
材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ