イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ナット
ナット(管用平行ネジ用) NUT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15092868
品番
NUT-G1.1/4-NK
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
管用平行ネジ用ナット
適合
【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX
材質(本体)
黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
質量(g)
19
寸法H(mm)
5
寸法W(mm)
46
寸法G
G1 1/4