イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ナット
ナット(管用平行ネジ用) NUT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15092895
品番
NUT-G2-NK
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,239
販売価格(税別)
¥
1,126
バスケットに入れる
管用平行ネジ用ナット
適合
【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX
材質(本体)
黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
質量(g)
40
寸法H(mm)
6
寸法W(mm)
65
寸法G
G2