イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ナット
ナット(管用平行ネジ用) NUT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
3
注文コード
15092920
品番
NUT-G3/8-NK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
管用平行ネジ用ナット
適合
【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX
材質(本体)
黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
質量(g)
3
寸法H(mm)
3
寸法W(mm)
19
寸法G
G3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15092920
NUT-G3/8-NK
12692069
NUT-G3/8-NK
ナット(管用平行ネジ用) NUT
イマオコーポレーション
1個
¥
209
税込
¥
230
注文コードが変更になりました