オイルプラグ PN・PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15092929品番PN-1/2D
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥213
販売価格(税別)
194

POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。

仕様【通気穴】なしレッド材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)8使用温度範囲(℃)-30~130寸法L(mm)11寸法H(mm)18寸法d(mm)-表示ドレン表示寸法W(mm)26締付トルク(N・m)8~10寸法Lf(mm)-寸法GG 1/2RoHS指令(10物質対応)対応材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする