質量(g)120タイプレベルゲージ付き使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)17寸法H(mm)59寸法d(mm)25寸法L1(mm)195寸法S(mm)-材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D2(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG1 1/4材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ