曜日別特売

バルブキャップ VL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15092999品番VL-1/2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860

排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。

材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)質量(g)12使用温度範囲(℃)-30~120寸法L(mm)10寸法H(mm)30寸法d(mm)10寸法D(mm)31材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG 1/2材質(スプリング)SUS302WPA設定圧力(hPa)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15092999VL-1/2H12692254VL-1/2HVL-1/2H バルブキャップ VL イマオコーポレーション 12692254バルブキャップ VLイマオコーポレーション1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする