ディスプレイ用ネット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15093595 品番6484-438
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はなど100種類から選べます 他の種類を見る

サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。

ピッチ(cm)5(ネット) 材質スチール/粉体塗装 直径(Φmm)8(外枠)、3(中) 寸法(cm)180×120 線材(mm)Φ3(ネット)
注意
※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする