栄和機械工業
栄和機械工業の 電動工具 本体
栄和機械工業の 電動工具攪拌機/バイブレーター
モルタルミキサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15093769
品番
EMG-2.5HT-750W
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
用途
モルタル混練用
材質
ドラム:鉄
質量(kg)
75
出力(kW)
0.75
容量(L)
70
電源(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×640×1050
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ640×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け渡し時フォークリフトが必要となります
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません