日動電工
日動電工の 接地材料
日動電工の 接地棒
短尺型 アース棒 B-8下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
15094146
品番
B8J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
脚立不要で安全に施工可能
一人でも施工可能
質量(g)
1040
全長(cm)
750
工法
連結
ソケット長さ(mm)
連結ソケット:800
被覆厚さ(mm)
銅:0.5
関連資料:
(1.34MB)