付属品イヤホン、取扱説明書、ハンドストラップ(取付済み)
その他伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載
質量(g)約70(電池含まず)
電源単3乾電池×2(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×60
受信周波数AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応
スピーカー出力(mW)約100
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
使用時間(時間)FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70
スピーカーサイズ(mm)Φ40