エニダイン
ジャムナット ECOシリーズ用
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
15094758
品番
JN-M10X1.0E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
適合機種
ECO10MF- □ (B)
材質
鋼材
質量(g)
2
寸法H(mm)
3.2
寸法A(mm)
15
表面処理
エニコートⅡ(黒色)
寸法B(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応