ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
ストローク(mm)90
最大吸収エネルギー(J)4000
内容量1個注文コード15094907品番OEM3.0MX3.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥128,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)90質量(kg)9.1タイプ中高速寸法A(mm)323寸法F(mm)180寸法D(mm)22最大吸収エネルギー(J)4000寸法E(mm)69寸法B(mm)98寸法C(mm)M85 x 2.0寸法P(mm)38寸法J(mm)58寸法A1(mm)343寸法K(mm)71寸法E1(mm)76衝突速度範囲(m/sec)0.30-4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする