曜日別特売

ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
ストローク(mm)100
最大吸収エネルギー(J)7700
内容量1個注文コード15094959品番OEM4.0MX4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥241,700販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)100質量(kg)18.2タイプ中高速寸法A(mm)414寸法F(mm)254寸法D(mm)35最大吸収エネルギー(J)7700寸法E(mm)88寸法B(mm)127寸法C(mm)M115 x 2.0寸法P(mm)38寸法J(mm)74寸法A1(mm)436寸法K(mm)105寸法E1(mm)95衝突速度範囲(m/sec)0.3-4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする