エニダイン
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
ストローク(mm)
200
50
90
125
165
25
100
150
200
75
最大吸収エネルギー(J)
15400
2300
4000
5700
7300
19200
3800
7700
11500
15400
425
850
1300
2260
4520
6780
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15094977
品番
OEM4.0MX8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥345,100
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
ストローク(mm)
200
質量(kg)
30
タイプ
中高速
寸法A(mm)
643
寸法F(mm)
354
寸法D(mm)
35
最大吸収エネルギー(J)
15400
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
M115 x 2.0
寸法P(mm)
38
寸法J(mm)
74
寸法A1(mm)
666
寸法K(mm)
108
寸法E1(mm)
95
衝突速度範囲(m/sec)
0.3-4.3